Heftehammer ST06-12
- Innfesting og fixering av folie, duk og papp
- Solid og enkel heftehammer
- Kraftig og skånsom slagflate
- Reduseret muligheten for rifter og sår ved montering av folier og duker.
- Enkel påfylling av stifter/kramper
- Ekstra slagstift integrert
- Passer krampetype A11 og 140
- 6-12mm krampe-/stiftestørrelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Bredde | Egnet for maks. stiftlengde | Egnet for min. stiftlengde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Stabellengde | Egnet for min./maks. stiftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714811000961 1
|
Heftehammer ST06-12
|
Magasinkapasitet
168 STK
|
Bredde
30 mm
|
Egnet for maks. stiftlengde
12 mm
|
Egnet for min. stiftlengde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Høyde
60 mm
|
Lengde
340 mm
|
Produktvekt (per element)
1045.000 g
|
Stabellengde
mm
|
Egnet for min./maks. stiftlengde
6-12 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0480140012061 5000
|
Maskinkrampe A11/12mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140010061 5000
|
Maskinkrampe A11/10mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140008061 5000
|
Maskinkrampe A11/08mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140006061 5000
|
Maskinkrampe A11/06mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0480140006061 5000
|
Maskinkrampe A11/06mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140008061 5000
|
Maskinkrampe A11/08mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140010061 5000
|
Maskinkrampe A11/10mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
0480140012061 5000
|
Maskinkrampe A11/12mm
|
Forp/Min.best.
5000
|