Krampemaskin DKG 1040
- Kompakt og lett krampepistol
- Brukes i trevare- og møbelindustri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på klammerbakside | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for min. stiftlengde | Egnet for maks. stiftlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035550 061 1
|
Krampemaskin DKG 1040
|
Bredde på klammerbakside
5.7 mm
|
Magasinkapasitet
100 STK
|
Luftforbruk per støt
1.13 l
|
Maskinvekt
1.18 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
248 mm
|
Bredde
67 mm
|
Høyde
245 mm
|
Min. innvendig slangediameter
6 mm
|
Egnet for min. stiftlengde
10 mm
|
Egnet for maks. stiftlengde
40 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
8.3 bar
|
Min. driftstrykk
4.8 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
2980.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Min./maks. driftstrykk
4,8-8,3 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 1,8 kg
- Krampeserie: 90
- Krampelengder: 15-40 mm
- Magasinkapasitet: 100
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 1,0 liter/6 bar
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
048057 20 061 5000
|
Maskinkrampe 90/20mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048057 25 061 5000
|
Maskinkrampe 90/25mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048057 30 061 5000
|
Maskinkrampe 90/30mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048057 35 061 5000
|
Maskinkrampe 90/35mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048057 40 061 5000
|
Maskinkrampe 90/40mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|