Krampemaskin DKG 416
- Kompakt og lett krampepistol
- Perfekt til fiksering av folier, dampbremser, dampsperrer o.l.
- Brukes i møbelindustri for å feste stoff til treverk eller annet materiale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på klammerbakside | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for min. stiftlengde | Egnet for maks. stiftlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035480 061 1
|
Krampemaskin DKG 416
|
Bredde på klammerbakside
12.8 mm
|
Magasinkapasitet
157 STK
|
Luftforbruk per støt
0.3 l
|
Maskinvekt
0.7 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
238 mm
|
Bredde
42 mm
|
Høyde
152 mm
|
Min. innvendig slangediameter
6 mm
|
Egnet for min. stiftlengde
4 mm
|
Egnet for maks. stiftlengde
16 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
7 bar
|
Min. driftstrykk
4 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1265.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Min./maks. driftstrykk
4-7 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Magnesium kropp
- Integrert lyddemper
- Sikkerhetsavtrekker
- Luftfilter i håndtak for å begrense støv og skitt
- Vekt: 0,87 kg
- Krampelengder: 06-16 mm
- Magasinkapasitet: 157 kramper
- Arbeidstrykk: 4-7 bar
- Luftforbruk: 0,3 liter/6 bar
- Vibrasjonsverdi: 1,22 m/s²
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
048012908 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/08mm ElZn
|
Forp/Min.best.
20000
|
Artikkelnummer
048012910 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/10mm ElZn
|
Forp/Min.best.
20000
|
Artikkelnummer
048012914 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/14mm ElZn
|
Forp/Min.best.
20000
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)