Krampemaskin DKN 3065
- Kraftig krampemaskin, som ikke har noe problem med hardt materiale
- Brukes i bygg, trevare og møbelindustri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for min. stiftlengde | Egnet for maks. stiftlengde | Egnet for maks. bredde på stabelbakside | Egnet for min. bredde på stabelbakside | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035560 061 1
|
Krampemaskin DKN 3065
|
Magasinkapasitet
150 STK
|
Luftforbruk per støt
1.609 l
|
Maskinvekt
3.1 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
375 mm
|
Bredde
100 mm
|
Høyde
330 mm
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Egnet for min. stiftlengde
32 mm
|
Egnet for maks. stiftlengde
67 mm
|
Egnet for maks. bredde på stabelbakside
11.7 mm
|
Egnet for min. bredde på stabelbakside
10.7 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Luftforbruk
64 l/min
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
3910.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Min./maks. driftstrykk
5-8 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 2,9 kg
- Krampelengder: 30-65 mm
- Magasinkap.: 150
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 1,0 liter/6 bar
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
048010715006110000
|
Maskinkrampe WN 155/50mm ElZn
|
Forp/Min.best.
10000
|
Artikkelnummer
0480107165061 5000
|
Maskinkrampe WN 155/65mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048010730 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/30mm ElZn
|
Forp/Min.best.
10000
|
Artikkelnummer
048010735 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/35mm ElZn
|
Forp/Min.best.
10000
|
Artikkelnummer
048010740 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/40mm ElZn
|
Forp/Min.best.
10000
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955703500090 1
|
Verktøybag
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
508960000299012100
|
Maskinkrampe M2/L-ETA - 38 mm
|
Forp/Min.best.
12100
|
Artikkelnummer
5089650004990 5000
|
Maskinkrampe M3/Q-ETA - 63 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|