Pappspikermaskin CNW31-45C1
- Papp-shingel, asfaltplater, utvendig gips
- 19-45mm
- Stillbar innslagsdybde
- Enkeltskudd / Multiskudd
- Lyddempet
- Lett og kraftig
- Behagelig isolert håndtak
- Leveres med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for min. spikerdiameter | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703031145990 1
|
Pappspikermaskin CNW31-45C1
|
Maskinvekt
2.27 kg
|
Lengde
265 mm
|
Bredde
118 mm
|
Høyde
274
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
4.3
|
Egnet for min. spikerdiameter
3.05 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
1.72
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Plast
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
2.270 kg
|
Typebeskrivelse
CNW31-45C1
|
Min./maks. driftstrykk
5-8 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 2,27 kg
- Spikertype: Coil 19-45mm
- Magasinkapasitet: 120
- Vinkel: 16°
- Arbeidstrykk: 5-8 bar
- Luftforbruk: 1,72 liter/8 bar
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)