Pappspikermaskin DPN-445C
- Papp-shingel, asfaltplater, utvendig gips
- Spikerlengde 19-45 mm
- Stillbar innslagsdybde
- Enkeltskudd / Multiskudd
- Lyddempet
- Lett og kraftig
- Behagelig isolert håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for min. spikerdiameter | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Egnet for min./maks. spikerdiameter | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703341445990 1
|
Pappspikermaskin Dpn 445R
|
Luftforbruk per støt
1.4
|
Maskinvekt
2.5 kg
|
Lengde
|
Bredde
|
Høyde
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
4 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
2.5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
1.4
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
6 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Typebeskrivelse
DPN 445C
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
2,5 - 4 mm
|
Min./maks. driftstrykk
6-8 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
http://wis.max-ltd.co.jp/int/pdf/bt/CN445R2-USA.pdf
Tekniske data
- Vekt: 2,5 kg
- Spikertype: Wirebåndet 15-16°
- Spikerlengde: 19-45 mm
- Magasinkapasitet: 120
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 1,4 liter/6 bar
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709569070990 1
|
KOMPLETT DRIVER FOR DPN445R 0703341445
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709000048990 1
|
SERVICE-KIT FOR DPN445R 0703341445
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)