Spikermaskin DCN-3265
- Bruksområde; Reisverk, panel, lekting, gesimskasser m.m
- Liten og lett maskin til spikring opp til 65 m.m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Maks. lufttrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Vibrasjon | Min./maks. driftstrykk | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Egnet for min./maks. spikerlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035590 061 1
|
Spikerpistol Coil DCN-3265
|
Magasinkapasitet
250 STK
|
Luftforbruk per støt
2.19 l
|
Maskinvekt
2.1 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
268 mm
|
Bredde
128 mm
|
Høyde
306 mm
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
65 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
32 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Maks. lufttrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Materiale til håndtak
Naturgummi
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
3220.000 g
|
Typebeskrivelse
Coilsømpistol 32-65mm
|
Vibrasjon
4.37 m/s²
|
Min./maks. driftstrykk
5-8 bar
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
32-65 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
http://ipm.wuerth.com/
Tekniske data
- Dybdejustering
- Vekt: 2 kg
- Magasinkapasitet: 250 spiker
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 1,7 liter/6 bar
- Spikertype: Wirebåndet
- Spikerlengde: 32 - 65 mm
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614