Spikermaskin DCN 4590
Bruksområde; Reisverk, panel, lekting mm
Fordel flere spiker pr lading i forhold til stavspiker
- Slipper plast under spikerhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerdiameter | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Maks. magasinkapasitet | Min. driftstrykk | Min. magasinkapasitet | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Min./maks. magasinkapasitet | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Egnet for min./maks. spikerlengde | Egnet for min./maks. spikerdiameter | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035580 061 1
|
Spikermaskin Coil DCN 4590
|
Luftforbruk per støt
2.97 l
|
Maskinvekt
3.5 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
385 mm
|
Bredde
145 mm
|
Høyde
370 mm
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
3.8 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
90 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
2.5 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
45 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Luftforbruk
88 l/min
|
Maks. driftstrykk
8.3 bar
|
Maks. magasinkapasitet
300 STK
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Min. magasinkapasitet
200 STK
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
6399.000 g
|
Min./maks. magasinkapasitet
200-300 STK
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
45-90 mm
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
2,5 - 3,8 mm
|
Min./maks. driftstrykk
5-8,3 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
http://ipm.wuerth.com/
Tekniske data
- Dybdejustering
- Justérfot for panelspikring
- Vekt: 3,5 kg
- Magasinkapasitet: 200 - 300 spiker
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 2 liter/6 bar
- Spikertype: Wire båndet
- Spikerlengde: 45-90 mm
- Leveres i verktøybag
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
- Vibrasjonsverdi: 4,59 m/s²
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709558417990 1
|
Panelfot DCN-4590
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)