Spikerpistol gass DIGA WO - 1/34
- Liten rekyl
- Kan benyttes ned mot -15 °C
- Uavhengig av kompressor og luftslange
- Benytter gasspatron 0864 900 201
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall spikerinnføringer per batterilading | Type oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Magasinkapasitet | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Antall oppladbare batterier/batterier | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerdiameter | Egnet for min. spikerlengde | Harmonisert systemkode | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Egnet for min./maks. spikerdiameter | Egnet for min./maks. spikerlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
086493 061 1
|
Spikerpistol gass type diga wo-1/34
|
Nominell spenning
6 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1.5 Ah
|
Antall spikerinnføringer per batterilading
3000 STK
|
Type oppladbart batteri/batteri
Nikkel-metallhydrid
|
Ladetid
150 min
|
Magasinkapasitet
40 STK
|
Lengde
34 cm
|
Bredde
11 cm
|
Høyde
39.1 cm
|
Maskinvekt
3.5 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Egnet for maks. spikerdiameter
3.1 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
90 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
2.8 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
84672920000
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
6860.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
2,8 - 3,1 mm
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
50-90 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
http://ipm.wuerth.com/
Tekniske data
- Mål: 340 x 110 x 391 mm
- Vekt: ca. 3,5 kg
- Magasinkapasitet: 40 stk.
- Kapasitet gasspatron: ca. 1100-1200 skudd
- Batterikapasitet: ca. 3000 skudd pr. lading
- Ladetid: 150 min.
- Spikerlengder: 50 - 90 mm
- Spikerdim.: 2,5 - 3,1
- Avgitt lyd: ca. 96 dB
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864900201038 2
|
Gasspatron for DIGA WO-1/21 og WO-1/34
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864903 061 1
|
Batteri til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0864902 061 1
|
Lader til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0864900201038 2
|
Gasspatron for DIGA WO-1/21 og WO-1/34
|
Forp/Min.best.
2
|