Spikermaskin DSN 5090
- Bruksområde: reisverk, panel, lekting mm
- En av markedets mest driftsikre stavmaskiner
- Leveres i slitesterk bag
- Håndterer også 17° spiker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerdiameter | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Maks. magasinkapasitet | Min. driftstrykk | Min. magasinkapasitet | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Egnet for min./maks. spikerlengde | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. magasinkapasitet | Min./maks. driftstrykk | Egnet for min./maks. spikerdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035420 061 1
|
Spikerpistol Stav DSN-5090
|
Luftforbruk per støt
3.69 l
|
Maskinvekt
3.81 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
527 mm
|
Bredde
114 mm
|
Høyde
356 mm
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
4.1 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
90 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
2.9 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
50 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
8.3 bar
|
Maks. magasinkapasitet
70 STK
|
Min. driftstrykk
4.8 bar
|
Min. magasinkapasitet
60 STK
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
6430.000 g
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
50-90 mm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Min./maks. magasinkapasitet
60-70 STK
|
Min./maks. driftstrykk
4,8-8,3 bar
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
2,9 - 4,1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
http://ipm.wuerth.com/
Tekniske data
- Vekt: 3,8 kg
- Spikerlengde 50-90mm
- Arbeidstrykk: 6-8 bar
- Luftforbruk: 2 liter/6 bar
- Vibrasjoner iht. ISO 8662-11+A1: 4,11 m/s²
- Isolert håndtak med godt og sikkert gripebelegg
- Stillbar retning på utløp av returluft
- Dybdejustering
- Tomslagssperre
- Beskyttelses nese for panelspikring
- Hendel for å feste maskin i belte
- Hendel for valg mellom enkeltskudd - eller støt spikring
- Leveres med verktøybag
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709542331090 1
|
Panelfot for DSN-5090
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709542399090 1
|
Skive til Panelfot DSN-5090
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|