Stavvibrator med omformer 230V
- Med innebygd omformer
- Betongvibratoren fortrenger luft fra flytende betong gjennom vibrasjoner
- Betongen blir mer kompakt og motstandsdyktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0993998220990 1
|
Stavvibrator slange L:5m flaske Ø:38mm
|
Nåldiameter
38 mm
|
Slangelengde
5 m
|
Kabellengde
15 m
|
Utgangsspenning
230 V
|
Effektopptak
0.4 kW
|
Frekvens
60 Hz
|
Varmeklasse
Varme, delta T: 105 grader/maksimal temperatur T-maks.: 155 grader
|
Materiale
Plast/aluminium
|
Produktvekt (per element)
9130.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Kabeltype
H07BQ-F3G1,5 mm²
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Motorytelse
0.31 kW
|
Nominell effekt
0.42 kW
|
Nominell spenning
230 V
|
Nominell strømstyrke
3 A
|
Nytteeffekt
0.41 kW
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0993998221990 1
|
Stavvibrator slange L:5m flaske Ø:45mm
|
Nåldiameter
45 mm
|
Slangelengde
5 m
|
Kabellengde
15 m
|
Utgangsspenning
230 V
|
Effektopptak
0.52 kW
|
Frekvens
60 Hz
|
Varmeklasse
Varme, delta T: 105 grader/maksimal temperatur T-maks.: 155 grader
|
Materiale
Plast/aluminium
|
Produktvekt (per element)
10600.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Kabeltype
H07BQ-F3G1,5 mm²
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Motorytelse
0.4 kW
|
Nominell effekt
0.56 kW
|
Nominell spenning
230 V
|
Nominell strømstyrke
4 A
|
Nytteeffekt
0.54 kW
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0993998222990 1
|
Stavvibrator slange L:5m flaske Ø:58mm
|
Nåldiameter
58 mm
|
Slangelengde
5 m
|
Kabellengde
15 m
|
Utgangsspenning
230 V
|
Effektopptak
0.68 kW
|
Frekvens
60 Hz
|
Varmeklasse
Varme, delta T: 105 grader/maksimal temperatur T-maks.: 155 grader
|
Materiale
Plast/aluminium
|
Produktvekt (per element)
15200.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Kabeltype
H07BQ-F3G1,5 mm²
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Motorytelse
0.52 kW
|
Nominell effekt
0.72 kW
|
Nominell spenning
230 V
|
Nominell strømstyrke
5 A
|
Nytteeffekt
0.7 kW
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tilførselskabel: Fleksibel PUR lengde 15 m
- Frekvens: 60 Hz
- Varmeklasse: F
- Materiale: Plast/Aluminuim
- Integrert frekvensomformer
- Full innkapslet elektronikk – godt beskyttet med lang levetid
- En innebygd jordfeilbryter
- Sylinderhus: Herdet flaske som er ekstremt slitesterk og er forberedt mot slitasje
- Beskyttelsesslange: Laget av robust, svært slitebestandig materiale