Industristøvsuger ISS 50-L Automatic
- Den kan suge både vått og tørt.
- Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner som sager og slipemaskiner. Støvsugeren har strømuttak for elektromaskiner fra 100 til 2200 Watt.
- Automatisk filter rensesystem (kan deaktiveres)
- Trinnløs justering av motoreffekt
- Tappe slange i bunnen av tanken
- Bredt tilbehør program
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftstrøm | Beholderkapasitet | Maks. effekt | Kabellengde | Slangekoblingsdiameter | Lydtrykknivå | IP-beskyttelsesklasse | Lengde | Bredde | Høyde | Undertrykk (turbin) maks. | Beskyttelsesklasse | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Materiale til kabel | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Motorytelse | Nominell bredde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Støvklasse | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av tilleggsutstyr | Væskevolum | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. frekvens | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07011530 961 1
|
Industristøvsuger ISS 50 L Automatic
|
Luftstrøm
74 l/s
|
Beholderkapasitet
51 l
|
Maks. effekt
1380 W
|
Kabellengde
7.5 m
|
Slangekoblingsdiameter
35 mm
|
Lydtrykknivå
68 dB
|
IP-beskyttelsesklasse
Vannsprutbeskyttet
|
Lengde
640 mm
|
Bredde
370 mm
|
Høyde
1045 mm
|
Undertrykk (turbin) maks.
25.4 kPa
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Materiale til kabel
Gummi
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Motorytelse
1380 W
|
Nominell bredde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Støvklasse
Transmisjon maks. 1 %
|
Vekt av forbruksmateriale
0.2 kg
|
Vekt av tilleggsutstyr
2 kg
|
Væskevolum
35 l
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Large devices
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes som avsug for elektromaskiner og som vanlig våt/tørr støvsuger. Den gjør det enkelt å holde rent, både under og etter arbeidet.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Støvklasse (iht. EN 60335-2-69) | Klasse L |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Undertrykk | 23 kPa |
Luftstrøm | 61 l/sek |
Beholderkapasitet tørt | 51 l |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Sprutsikkerhet | IPX4 |
Lydtrykk | 68 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål L xB x H | 640 x 370 x 1045mm |
Vekt | kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400072961 5
|
Wet/dry fleece poser til ISS 50/55
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400188061 5
|
Filterposer ISS 50/55
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400191961 1
|
Overflatefilter ISS 30/35/50/55 Vaskbart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400191961 1
|
Overflatefilter ISS 30/35/50/55 Vaskbart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400312961 1
|
Støvsugerslange NW35 4m ledende Ø 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400520961 1
|
Metallrør NW35 Ø35mm L:550mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400390961 1
|
Fugedyse NW35 Ø35mm l: 225mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400249961 1
|
Uniadapter NW35 for avsug El/Luftverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400072961 5
|
Wet/dry fleece poser til ISS 50/55
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400730961 1
|
Vinkelrør ledende klipsbart NW35 Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)