Industristøvsuger med slipeavsug
Støvsuger for slipestøv og fint tørt støv.
Støvsugeren er utstyrt med konisk hovedfilter og et PCB forfilter.
Maskinen har et effektivt filtersystem som sikrer god sugeeffekt selv med tørt fint slipestøv.
Når sugeeffekten reduseres vil en alarmlampe varsle at maskinen har tette filtre.
Innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy og trykkluftverktøy.
Støvsugeren leveres med en 5 m sugeslange, trykkluftslange og hurtigkoblinger for kobling opp mot slipemaskin.
Slipestøvet samles i støvbeholderen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftstrøm | Beholderkapasitet | Maks. effekt | Kabellengde | Lydtrykknivå | IP-beskyttelsesklasse | Lengde | Bredde | Høyde | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maskinvekt | Materiale til kabel | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Motorytelse | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701115200961 1
|
Industristøvsuger med slipeavsug
|
Luftstrøm
3000 l/min
|
Beholderkapasitet
32 l
|
Maks. effekt
1200 W
|
Kabellengde
10 m
|
Lydtrykknivå
70 dB
|
IP-beskyttelsesklasse
Ubeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Lengde
910 mm
|
Bredde
515 mm
|
Høyde
1445 mm
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1200 W
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maskinvekt
28 kg
|
Materiale til kabel
H07RN-F-gummi
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Motorytelse
1200 W
|
Nominell spenning
220 V/AC
|
Produktvekt (per element)
28.000 kg
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
200 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
2 kg
|
Vekt av ytre emballasje
3 kg
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
STØVSUGERSLANGE
5 meter Ø29 mm superflex støvsugerslange art.nr. 0702 400 610
Bruksområder
- Den gjør det enkelt å holde rent, både under og etter arbeidet.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | IPX4 - klasse II motor |
Maks. opptatt effekt | 2600 Watt |
Nominell opptatt effekt | 1200 Watt |
Beholderkapasitet | 32 l |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Lydtrykk | 68 dB (A) |
Kabel | 10 m |
Mål (H x L x l) | 1445 x 910 x 515 mm |
Vekt | 28 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400609961 1
|
Filter til Industristøvsuger med slipe
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)