Støvsuger TSS7-L Basic
- TSS 7-L Basic er en liten og praktisk støvsuger for håndverkeren på farten.
- Skulderremmen og festemekanismer for slange og ledning, gjør den enkel å bære med seg,selv på trange plasser og opp trapper. Støvsugeren kan både brukes, hengende i skulderremmen, eller stående på hjulene på gulvet.
- Stillegående Kun 62db(A)
- 7,5m kabel, plass til å snurre opp kabelen.
- Tilfredsstiller EU krav til lavere effekt opptak av 9/2017
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Beholderkapasitet | Maks. luftstrøm | Undertrykk | Lydtrykknivå | Lengde | Bredde | Høyde | Energieffektivitetsklasse | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Frekvens | Innhold | Luftstrøm | Maks. effekt | Motorytelse | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07011170 961 1
|
Støvsuger TSS 7-L Basic
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Effektopptak
850 W
|
Beholderkapasitet
7 l
|
Maks. luftstrøm
40 l/s
|
Undertrykk
220 mbar
|
Lydtrykknivå
62 dB
|
Lengde
310 mm
|
Bredde
285 mm
|
Høyde
375 mm
|
Energieffektivitetsklasse
|
Maskinvekt
3.5 kg
|
Kabellengde
7.5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Frekvens
50 Hz
|
Innhold
7 l
|
Luftstrøm
40 l/s
|
Maks. effekt
850 W
|
Motorytelse
850 W
|
Produktvekt (per element)
6272.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av støtteunderlag
200 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
500 g
|
Vekt av ytre emballasje
0.8 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Tilbehør og forbruksartikler til denne støvsugeren er ikke kompatibelt med våre industristøvsugere.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 850 Watt |
Undertrykk | 220 mbar |
Luftstrøm | 110 m³/h |
Beholderkapasitet tørt | 7l |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Lydtrykk | 62 dB (A) |
Energiklasse | A |
Mål (LXBXH) | 310x285x375 cm |
Kabel | 7,5 m |
Vekt | 3,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400909061 1
|
Bildyse plast Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400427961 1
|
Kost for støvsuger Ø 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400224061 2
|
Plastrør Ø35mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0702400233061 1
|
Sofadyse Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701117001961 5
|
Filterposer til TSS7-L Basic
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0701117002961 1
|
Filterkurv til ISS 7-L Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)