Forlengelsesslange til støvsugerslange Ø35mm/2,5m
- 2,5m forlengelseslange til støvsugerslange Ø35mm med hurigkoblinger passende Würth ISS 35 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400237061 1
|
Forlengelse slange 2,5 m klipsbar Ø 35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
616.000 g
|
Lengde
2.5 m
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|