Støvsugerslange ledene 4M klipsbar WN35 Ø35mm
- Ledende støvsugerslange Ø35mm i 4m lengde med hurigkoblinger passende Würth ISS 30-L, 30-L automatic og 50-L Automatic industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater).
- Ledende slange brukes der statisk elektrisitet er et problem. Slangen kobles til jord i støvsugeren.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Elektroledende | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400312961 1
|
Støvsugerslange NW35 4m ledende Ø 35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Elektroledende
Ja
|
Produktvekt (per element)
905.000 g
|
Lengde
4 m
|
Materiale
Polyethylene/polypropylene with 20% talc content/crosslinked thermoplastic elastomers/polyoxymethylene
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde 4m
- Ø 35mm
- Klips bar, passer Würth ISS 30-L, ISS30-L automatic og ISS 50-L Automatic (2019 -)