Smeltelimpistol HKP 300
- Smeltelimpistol for lim-staver Ø 11,5mm
- Godt egnet til karosseri, montasje, reparasjons- og dekorasjonsarbeider.
- Justerbar temperatur mellom 120-230 °C
- Godt grep, med god kontroll av lim fremføringen
- Mengdekontroll ved enkel justering av lim fremføringen
- Avtagbart, enkelt stativ.
- Utskiftbare dyser.
- Hette over dyse i PTFE materiale, som hindrer at lim fester seg til dysen.
- Av/På bryter med lys.
- Leveres i pappkartong
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. gjennomstrømningsmengde (vekt) | Maks. smeltetemperatur | Min. gjennomstrømningsmengde (vekt) | Min. smeltetemperatur | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x høyde | Min./maks. smeltetemperatur | Min./maks. gjennomstrømningsmengde per vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57072000 961 1
|
Limpistol HKP 300-e (kartong)
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
300 W
|
Maskinvekt
600 g
|
Kabellengde
2.4 m
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
210 mm
|
Lengde
280 mm
|
Maks. gjennomstrømningsmengde (vekt)
1.5 kg/h
|
Maks. smeltetemperatur
230 °C
|
Min. gjennomstrømningsmengde (vekt)
1 kg/h
|
Min. smeltetemperatur
120 °C
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x høyde
280 x 210 mm
|
Min./maks. smeltetemperatur
120 til 230 °C
|
Min./maks. gjennomstrømningsmengde per vekt
1-1,5 kg/h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | I |
Opptatt effekt | 300 Watt |
Temperatur (justerbar) | 120-230°C |
For limstaver | Ø 11,5mm (± 0,2mm) |
Limkapasitet | 1000-1500 g/time |
Kabel | 4 m |
Mål | 280 x 210mm |
Vekt | 0,6kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890100050038 1
|
Smeltelim høy limkraft 200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)