Tilbehør varmluftpistoler flat dyse 50mm
- Bred dyse 50 mm
- For varming og forming av plast, sveising av bitumen
Passer følgende varmluftspistoler:
- 5707 250 0 HLG 1600 Basic
- 5707 251 0 HLG 2000 Compact
- 5707 252 0 HLG 2300-E Power
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5707251007961 1
|
Flatdyse 50mm for varmluftpistol
|
Bredde
50 mm
|
Diameter
35.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|