Varmluftpistol HG2620E
- Avansert varmluftpistol med trinnløs justering av luftmengde.
- Temperaturtrinn på 10 °C
- Det kan innstilles 4 individuelle driftsprogrammer
- Temperatur leses av LCD displayet.
- Restvarmevisning
- Ergonomisk softhåndtak
- Enhåndsbetjening med joystick
- Robuste keramiske varmeelementer
- Kraftig børsteløs motor - holder opp til 10.000 timer
- Levert i koffert - art.nr 9501002828
- Levert i koffert m/3 tilbehør - art.nr 9501002830
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde | Høyde | Lengde | Bredde | Maks. luftstrøm | Maks. viftetemperatur | Min. luftstrøm | Min. viftetemperatur | Nominell effekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. viftetemperatur | Min./maks. luftstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002828990 1
|
Steinel HG2620E i koffert
|
Kabellengde
3 m
|
Høyde
95 mm
|
Lengde
358 mm
|
Bredde
91 mm
|
Maks. luftstrøm
600 l/min
|
Maks. viftetemperatur
700 °C
|
Min. luftstrøm
150 l/min
|
Min. viftetemperatur
50 °C
|
Nominell effekt
2300 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
840.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. viftetemperatur
50 til 700 °C
|
Min./maks. luftstrøm
150-600 l/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002830990 1
|
Steinel HG2620E i koffert m/tilbehør
|
Kabellengde
3 m
|
Høyde
95 mm
|
Lengde
358 mm
|
Bredde
91 mm
|
Maks. luftstrøm
600 l/min
|
Maks. viftetemperatur
700 °C
|
Min. luftstrøm
150 l/min
|
Min. viftetemperatur
50 °C
|
Nominell effekt
2300 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
840.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. viftetemperatur
50 til 700 °C
|
Min./maks. luftstrøm
150-600 l/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 2300 Watt |
Temperatur område | 50-700 °C |
Luftmengde | 150-500 l/min. |
Motor | Børsteløs |
Vekt u/ledning | 840 g |