Varmluftpistol HLG 2000 Compact
- Analog varmluftpistol med temperaturjustering
- Ergonomisk
- 10 trins justering.
- Robuste varmeelementer av keramikk som tåler små støt
- "Long life" motor (opp til 750 timer)
- Øye for oppheng
- Leveres i pappeske
- 3 års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Effektopptak | Maskinvekt | Kabellengde | Kabeltype | Høyde | Lengde | Bredde | Maks. luftstrøm | Maks. viftetemperatur | Materiale | Min. luftstrøm | Min. viftetemperatur | Nominell effekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. viftetemperatur | Min./maks. luftstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57072511 961 1
|
Varmluftpistol HLG 2000 Compact
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Effektopptak
2000 W
|
Maskinvekt
700 g
|
Kabellengde
5 m
|
Kabeltype
H05RN-F 2 x 1,0 mm²
|
Høyde
195 mm
|
Lengde
250 mm
|
Bredde
75 mm
|
Maks. luftstrøm
550 l/min
|
Maks. viftetemperatur
600 °C
|
Materiale
Polyamid - PA 6 GF30
|
Min. luftstrøm
250 l/min
|
Min. viftetemperatur
80 °C
|
Nominell effekt
2000 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
1354.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av støtteunderlag
225 g
|
Vekt av ytre emballasje
165 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. viftetemperatur
80 til 600 °C
|
Min./maks. luftstrøm
250-550 l/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 2300 Watt |
Temperatur område | 80-600 °C |
Luftmengde | 200-550 l/min. |
Kabel | 5m |
Vekt | 700 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)