Vinkelsliper EWS 14-125-E Universal med hastighetsregulering
- En god vinkelsliper for de fleste mindre slipe- og kappejobber.
- Kraftig motor med høy virkningsgrad
- Beskyttet mot overbelastning
- Mykstart og konstantelektronikk øker vinkelsliperens levetid
- Blokkeringsbeskyttelse stopper motorens strømtilførsel dersom kutte- eller slipeskiven blokkeres
- Vibrasjonsdeming i støttehåndtaket
- Restart beskyttelse
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Verktøyfri justering av sikkerhetsskjerm
- Leveres i ppappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Frekvens | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Tilleggsartikler | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Gjengetype x spindelgjengediameter | Min./maks. frekvens | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070050 961 1
|
Vinkelsliper EWS 14-125-E Universal
|
Nominell spenning
220 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1400 W
|
Maks. tomgangsturtall
11000 o/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt
2.5 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
|
Frekvens
50 Hz
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
9250 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. tomgangsturtall
2800 o/min
|
Nytteeffekt
800 W
|
Produktvekt (per element)
3070.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Tilleggsartikler
Diamantkappeskive, art.prefiks 0666 .../0668 ... kappeskive
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
220 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
380 g
|
Vekt av ytre emballasje
210 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Gjengetype x spindelgjengediameter
M14
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. tomgangsturtall
2800-11000 o/min
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1400Watt |
Avgitt effekt | 800 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Regulerbar omdregnings hastighet | 2800-11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6,0 m/s² |
Spindelgjenge | 14 M |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,5kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807005016990 1
|
Børstesett m.holder (EWS 14x og EWS 17x)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807003014990 1
|
Vernedeksel for vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5807004009990 1
|
Støttehåndtak f.vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)