Hår- og dusjsåpe
- Hår- og dusjsåpe
- Økonomisk i bruk og lett å skylle ut
- Miljømerket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Lukt | Kjemisk base | Betingelser for pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890600706753 6
|
Hair and body wash 1 liter
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Påfyllposer for dispenser
|
Farge
Grønnaktig
|
Lukt
Skog
|
Kjemisk base
Glyserin
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
30 Måned
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Vekt av innhold
1.13 kg
|
pH-verdi
6,2-7,2
|
pH-verdi / betingelser
6,2-7,2 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|