Tork Ekstra Mild Skumsåpe
- Perfekt for hyppig håndvask
- Uparfymert og fargeløs
- Gir ekstra god pleie av huden
- Dermatologisk testet
- Tilrettelagt system for brukere med lav håndkraft
- Stor kapasitet = langt mellom påfyllinger
- Miljømerket med EU Blomst og Svanen
- Økonomisk i bruk 2500 doseringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893934952038 6
|
Tork Extra Mild Skumsåpe 1000 ml
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Flaske
|
Lukt
Luktfri
|
Farge
Hvit
|
Kjemisk base
Overflateaktive stoffer, ester
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 23 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
1040.000 g
|
Vekt av innhold
975 g
|
pH-verdi
5,5
|
pH-verdi / betingelser
5,5 / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|