Tørkepapir ekstra sterk
- Bruksområder: Industri, Matvareindustri og bilverksted
- 3-lags
- Ekstra slitesterkt og absorberende
- Tar bort olje, fett og vannsøl effektivt
- Spesielt sterkt og tåler å vris opp
- Passer i dispenser W1/W2
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Vekt av rull | Arkbredde | Arklengde | Bredde | Egnet for | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899130081990 2
|
Papirrull blå 3l 24cm 119m 130081 W1/2
|
Materiale
Papir
|
Farge
Blå
|
Antall ark
350 STK
|
Antall lag
3 STK
|
Rullengde
119 m
|
Vekt av rull
7.2 kg
|
Arkbredde
34 cm
|
Arklengde
23.5 cm
|
Bredde
430 mm
|
Egnet for
Papirrullautomat
|
Høyde
240 mm
|
Lengde
390 mm
|
Produktvekt (per element)
1.680 kg
|
Platelengde x platebredde
23,5 x 34 cm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Blå
- Bredde: 24 cm
- Lengde: 119 m
- Avtagbar hylse
- Godkjent for bruk i matproduksjon
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)