Hydraulikkslange 3 lag SP+
- Fleksibel og bøyelig slange som brukes ved høye trykk der fleksible slanger er nødvendig
- Brukes til mineralolje, vegetabilsk olje, glykol, syntetisk esterbasert olje, diesel
- Bedre enn EN 856 4SP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Driftstrykk | Bøyeradius | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Maks. trykk | Materiale | Produktvekt (per element) | Rullengde | Maks. driftstrykk | Sprengtrykk | Materiale på innvendig kjernelag | Min. temperaturbestandighet | Innvendig diameter i tommer | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Farge på det utvendige laget | Vekt per meter | Materiale til forsterkningsinnsats | Maks. temperaturbestandighet | Materialet til det ytre laget | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973002208990 100
|
Hydr.slange 4SP+ 1/2 100=1m
|
Driftstrykk
470 bar
|
Bøyeradius
160 mm
|
Innvendig diameter
1/2 in
|
Utvendig diameter
22.4 mm
|
Maks. trykk
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Rullengde
40 m
|
Maks. driftstrykk
470 bar
|
Sprengtrykk
1880 bar
|
Materiale på innvendig kjernelag
Syntetisk gummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Innvendig diameter i tommer
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
125 °C
|
Farge på det utvendige laget
Svart
|
Vekt per meter
0.6 kg
|
Materiale til forsterkningsinnsats
Three high tensile steel wire
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materialet til det ytre laget
Modifisert naturgummi
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973002210990 100
|
Hydr.slange 4SP+ 5/8 100=1M
|
Driftstrykk
410 bar
|
Bøyeradius
210 mm
|
Innvendig diameter
16 mm
|
Utvendig diameter
27.8 mm
|
Maks. trykk
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Rullengde
100 cm
|
Maks. driftstrykk
410 bar
|
Sprengtrykk
|
Materiale på innvendig kjernelag
Nitril
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Innvendig diameter i tommer
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
120 °C
|
Farge på det utvendige laget
Svart
|
Vekt per meter
1.10 kg
|
Materiale til forsterkningsinnsats
Three high tensile steel wire
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materialet til det ytre laget
Synthetic natural rubber, MSHA approved
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973002212990 100
|
Hydr.slange 4SP+ 3/4 100=1m
|
Driftstrykk
375 bar
|
Bøyeradius
260 mm
|
Innvendig diameter
3/4 in
|
Utvendig diameter
29.5 mm
|
Maks. trykk
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Rullengde
40 m
|
Maks. driftstrykk
375 bar
|
Sprengtrykk
1500 bar
|
Materiale på innvendig kjernelag
Syntetisk gummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Innvendig diameter i tommer
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
125 °C
|
Farge på det utvendige laget
Svart
|
Vekt per meter
0.85 kg
|
Materiale til forsterkningsinnsats
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materialet til det ytre laget
Modifisert naturgummi
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973002216990 100
|
Hydr.slange 4SP+ 1 100=1m
|
Driftstrykk
310 bar
|
Bøyeradius
310 mm
|
Innvendig diameter
1 in
|
Utvendig diameter
36.4 mm
|
Maks. trykk
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Rullengde
40 m
|
Maks. driftstrykk
310 bar
|
Sprengtrykk
1240 bar
|
Materiale på innvendig kjernelag
Syntetisk gummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Innvendig diameter i tommer
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
125 °C
|
Farge på det utvendige laget
Svart
|
Vekt per meter
1.4 kg
|
Materiale til forsterkningsinnsats
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materialet til det ytre laget
Modifisert naturgummi
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Presshylse skive __ 4 sp skal brukes på denne slangen
Se pressmåltabell
Egenskaper
|
|
Innvendig | Syntetisk oljebestandig gummi |
Innlegg | 3 lags stålfletting av høy kvalitet |
Utvendig | Olje- og værbestandig syntetisk gummi |
Temperatur | -40 ºC til +100 ºC. Maks. i kort tidsrom, +121 ºC |
Merking | Produsent |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)