Kjernebor for trevirke
Svært allsidig kjernebor for tre med utskiftbare skjærekanter i hardmetall og 1 1/4 tommers gjenger
Robust og slitesterk hardmetalltenner med støtte på begge sider og forstørrede loddeflater
Tørrboring av mange trematerialer (maks. restfuktighet på 20 %) som heltre, massivtre, kryssfiner, sponplater, limtre, limt limtre, bjelker, etc.
Kan også brukes til fibersement
Kombineres med støvavsug for kjernebormaskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Segmenttykkelse | Diameter | Tilkoblingsgjenger | Boredybde | Segmenthøyde | Produktvekt (per element) | Lengde på kjernebor | Allsidighet (punktsystem) | Arbeidslengde | Levetid (poengsystem) | Antall segmenter | Design | Borehastighet i betong (poengsystem) | Segmentkobling | Borehastighet i armering (poengsystem) | Ekstern drift | Diameter x arbeidslengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5457405052961 1
|
Kjernebor for trevirke 52mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
52 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400 mm
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
1370 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
6
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
52 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405062961 1
|
Kjernebor for trevirke 62mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
62 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
1660.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
6
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
62 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405072961 1
|
Kjernebor for trevirke 72mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
72 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
1900.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
8
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
72 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405082961 1
|
Kjernebor for trevirke 82mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
82 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
2230.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
8
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
82 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405092961 1
|
Kjernebor for trevirke 92mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
92 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
2490.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
8
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
92 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405102961 1
|
Kjernebor for trevirke 102mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
102 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
3170.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
10
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
102 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405112961 1
|
Kjernebor for trevirke 112mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
112 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
3100.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
10
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
112 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405132961 1
|
Kjernebor for trevirke 132mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
132 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
3980.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
12
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
132 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405152961 1
|
Kjernebor for trevirke 152mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
152 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
5200.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
14
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
152 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405162961 1
|
Kjernebor for trevirke 162mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
162 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
6430.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
14
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
162 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405182961 1
|
Kjernebor for trevirke 182mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
182 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
6850.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
16
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
182 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5457405202961 1
|
Kjernebor for trevirke 202mm
|
Lengde
476 mm
|
Segmenttykkelse
|
Diameter
202 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Boredybde
400
|
Segmenthøyde
|
Produktvekt (per element)
7510.000 g
|
Lengde på kjernebor
476 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Antall segmenter
18
|
Design
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
|
Segmentkobling
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
|
Ekstern drift
|
Diameter x arbeidslengde
202 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tilkoblingsgjenger: 1 1/4 tomme
- Diameter (Ø): 52mm - 202mm
- Arbeidslengde: 400mm
- Lengde: 476mm