Presshylse lavtrykk XVTE
- Presshylse for alle typer lavtrykkslanger.
- Passer alle standard pressnippler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Diameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Maks. sagbladdiameter | Maks. tomgangsturtall | Maks. gjæringsvinkel | Egnet for bordiameter | Dybde | Frekvens | Bredde | Kabellengde | Maskinvekt | Nytteeffekt | Nominell spenning | Maks. vippevinkel | Effektopptak | Nominell strømstyrke | Høyde | Pluggtype | Maks. strømstyrke | Maks. kuttehøyde | Støvsugingsdiameter | Inndata | Min./maks. viftetemperatur | Maks. viftetemperatur | Nominell effekt | Maks. kantbredde | Min. viftetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501017180990 1
|
Presshylse lavtrykk XVTE 1/2
|
Materiale
|
Diameter
|
Lengde
34 in
|
Produktvekt (per element)
48.000 lb
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Maks. sagbladdiameter
10 in
|
Maks. tomgangsturtall
4500 o/min
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Egnet for bordiameter
0 m
|
Dybde
16 in
|
Frekvens
50 Hz
|
Bredde
33 in
|
Kabellengde
5 ft
|
Maskinvekt
45 lb
|
Nytteeffekt
2000 W
|
Nominell spenning
27 V
|
Maks. vippevinkel
45 Grad(degree)
|
Effektopptak
2000 W
|
Nominell strømstyrke
15.7 A
|
Høyde
16 in
|
Pluggtype
|
Maks. strømstyrke
|
Maks. kuttehøyde
|
Støvsugingsdiameter
|
Inndata
|
Min./maks. viftetemperatur
|
Maks. viftetemperatur
|
Nominell effekt
|
Maks. kantbredde
|
Min. viftetemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017181990 1
|
Presshylse lavtrykk XVTE 3/4
|
Materiale
|
Diameter
|
Lengde
126 in
|
Produktvekt (per element)
1257.000 lb
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Maks. sagbladdiameter
12 in
|
Maks. tomgangsturtall
4000 o/min
|
Maks. gjæringsvinkel
|
Egnet for bordiameter
|
Dybde
|
Frekvens
60 Hz
|
Bredde
137 in
|
Kabellengde
|
Maskinvekt
1257 lb
|
Nytteeffekt
1 hp
|
Nominell spenning
220 V
|
Maks. vippevinkel
|
Effektopptak
5 hp
|
Nominell strømstyrke
|
Høyde
52 in
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Maks. strømstyrke
22 A
|
Maks. kuttehøyde
3-1/2 in
|
Støvsugingsdiameter
4 in
|
Inndata
1 phase 220V, 22A, 60Hz
|
Min./maks. viftetemperatur
|
Maks. viftetemperatur
|
Nominell effekt
|
Maks. kantbredde
|
Min. viftetemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017182990 1
|
Presshylse lavtrykk XVTE 1
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Diameter
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
240.000 lb
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Maks. sagbladdiameter
|
Maks. tomgangsturtall
|
Maks. gjæringsvinkel
|
Egnet for bordiameter
|
Dybde
|
Frekvens
60 Hz
|
Bredde
|
Kabellengde
0 ft
|
Maskinvekt
240 lb
|
Nytteeffekt
|
Nominell spenning
110 V
|
Maks. vippevinkel
|
Effektopptak
1500 W
|
Nominell strømstyrke
|
Høyde
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Maks. strømstyrke
|
Maks. kuttehøyde
|
Støvsugingsdiameter
|
Inndata
|
Min./maks. viftetemperatur
130 til 180 °C
|
Maks. viftetemperatur
180 °C
|
Nominell effekt
1500 W
|
Maks. kantbredde
3 in
|
Min. viftetemperatur
130 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017183990 1
|
Presshylse lavtrykk XVTE 1 1/4
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Diameter
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
0.510 kg
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Maks. sagbladdiameter
|
Maks. tomgangsturtall
|
Maks. gjæringsvinkel
|
Egnet for bordiameter
|
Dybde
|
Frekvens
|
Bredde
|
Kabellengde
|
Maskinvekt
|
Nytteeffekt
|
Nominell spenning
|
Maks. vippevinkel
|
Effektopptak
|
Nominell strømstyrke
|
Høyde
|
Pluggtype
|
Maks. strømstyrke
|
Maks. kuttehøyde
|
Støvsugingsdiameter
|
Inndata
|
Min./maks. viftetemperatur
|
Maks. viftetemperatur
|
Nominell effekt
|
Maks. kantbredde
|
Min. viftetemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|