Kaffe
- 1 stk kartong = 6,25 kg = 24 poser à 250 g
- Produsert i Norge for Würth Norge AS
Würth Kaffe er en blanding av utvalgte kaffesorter fra Sør- og Mellom Amerika, Indonesia og Afrika. Denne blandingen sikrer en fyldig og aromatisk kaffe. Kaffen bevares best i posen. Hell den derfor ikke over i annen emballasje, men lukk posen godt etter bruk.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0988047001961 1
|
Kaffe filtermalt 24 x 250g
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0988047000961 1
|
Kaffefilter universal 200stk
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
Kaffefilter 1 x 4
- 1 pakke inneholder 200 stk filter (tilsvarer ved normal bruk 1 kartong med Würth kaffe)
- Miljøvennlig, ikke klor-behandlet
- Passer til alle 1 – 1,5 l kaffetraktere (standard kaffetrakter)
Friboks
- Bruk ren trakter
- Bruk kaldt, friskt vann
- Beregn ca. 60 g kaffe pr. liter vann
- Nytraktet kaffe bevares best på termokanne, e.l.