Absorbentmatte premium ark 100stk
Kan brukes til alle typer væsker, som frost- og spylervæske, olje og petroleumsbaserte løsemidler
- perforerte ark
- 3-lags Meltblown Fine Fiber kvalitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900201961 100
|
Absorbentmatte premium 100 Ark Grønn
|
Farge
Grønn
|
Lengde
45.7 cm
|
Bredde
38.1 cm
|
Produktvekt (per element)
5.500 kg
|
Lengde x bredde
45,7 x 38,1 cm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Antall: 100 ark i kartong
- Lengde: 45,7 cm
- Bredde: 38,1 cm
- Vekt kartong: Ca. 5,5 kg
- Absorbsjon pr. ark/kartong: Ca. 1,0/100 liter