Absorbentmatte rull for olje
Kan brukes til olje og petroleumsbaserte løsemidler
- perforerte ark
- 3-lags Meltblown Fine Fiber kvalitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Farge | Absorberingskapasitet | Lengde | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900219961 1
|
Absorbentmatter for olje rull 38cm x 46m
|
Produktvekt (per element)
5.500 kg
|
Bredde
38.1 cm
|
Farge
Hvit
|
Absorberingskapasitet
100 l
|
Lengde
46 m
|
Lengde x bredde
4600 x 38,1 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|