Absorbentmatte rull premium
Kan brukes til alle typer væsker, som frost- og spylervæske, olje og petroleumsbaserte løsemidler
- perforerte ark
- 3-lags Meltblown Fine Fiber kvalitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900982990 1
|
Absorbentmatte rull premium 38 cm x 46 m
|
Farge
Blå
|
Lengde
36 m
|
Bredde
38.1 cm
|
Produktvekt (per element)
6236.000 g
|
Lengde x bredde
3600 x 38,1 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: Ca. 46 meter
- Bredde: Ca. 38,1 cm
- Vekt rull: Ca. 5,5 kg
- Absorbsjon pr. ark: Ca. 1 liter
- Rull: Ca. 100 liter