Absorbentmatte til Oljefat 10stk
Hold oljefatet rent og pent med ferdig tilskjærte absorbent ark.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Antall kluter | Absorberingskapasitet | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900203961 10
|
Absorbentmatte Oljefat Hvit 10Stk
|
Farge
Hvit
|
Lengde
55.9 cm
|
Bredde
55.9 cm
|
Antall kluter
25 STK
|
Absorberingskapasitet
1.04 l
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
Lengde x bredde
55,9 x 55,9 cm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Hold oljefat rene og pene med ferdig tilskjærte absorbent ark.
Ett ark absorberer ca 1 liter.
Tekniske data
- Farge: Hvit (For olje)
- Diameter: Ca. 55,9 cm
- Vekt ark/kartong: Ca. 128 gram
- Absorbsjon pr. drumtop: Ca. 1,04
- Antall i pakke: 10 stk