Absorbentmatter Universal
- Universalabsorbent som suger opp alle typer væsker, som frostvæske, vann, spylervæske o.l men også olje og petroleumsbaserte løsemidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kluter | Beleggvekt per m² | Farge | Arklengde | Arkbredde | Materiale | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900212961 100
|
Absorbentmatter universal 100stk
|
Antall kluter
100 STK
|
Beleggvekt per m²
245 g
|
Farge
Grønn
|
Arklengde
38 cm
|
Arkbredde
45 cm
|
Materiale
Polypropylen
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
44.100 g
|
Platelengde x platebredde
38 x 45 cm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Antall: 100 ark
- Lengde: 45,7 cm
- Bredde: 38,1 cm
- Vekt kartong: Ca. 5,5 kg
- Absorbsjon pr. ark/kartong: Ca. 1,0/100 liter
- (Målene er ca.)