SmartOne papir
- Perfekt for toalett rom med svært mye trafikk og de mest krevende omgivelser
- Et og et ark av gangen: Redusert forbruk med opptil 40%
- Mykt papir med høy hvithet
- Store ark gir bedre komfort
- Super enkelt å dra ut hylsen og klargjøre rullen for bruk
- Miljømeket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Materiale | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899820115990 6
|
Toalettpapir SmartOne 207m 472242
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
134 mm
|
Lengde
199 mm
|
Rullengde
207 m
|
Antall ark
1150 STK
|
Materiale
Cellulose
|
Arklengde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
925.000 g
|
Rullbredde
134 mm
|
Rulldiameter
199 mm
|
Spolediameter
44 mm
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)