Toalettpapir Advanced
- Konvensjonelle toalettruller av god kvalitet egnet for alle typer toalettrom
- Ekstra lang rull: lengre mellom hver påfylling
- Miljømeket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Antall ruller | Materiale | Antall avrivinger | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900252990 24
|
Toalettpapir Advan. 2l 24 ruller 120261
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
99 mm
|
Lengde
69 m
|
Rullengde
69 m
|
Antall ark
496 STK
|
Antall ruller
24 STK
|
Materiale
Cellulose
|
Antall avrivinger
496 STK
|
Arklengde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
231.000 g
|
Rullbredde
99 mm
|
Rulldiameter
120 mm
|
Forp/Min.best.
24
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde per rull 69 meter
- Per kolli: 6 x 4 ruller/ 24 stk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)