Toalettpapir Compact/Mid size
- Hylsefritt: Mindre avfall og mindre jobb
- Meget kompakt toalettrull: Hver rull tilsvarer 4 1/2 standard konvensjonell toalettrull
- Godt kvalitetspapir
- Miljømerket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Materiale | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800340990 36
|
Toalettpapir Compact 112m 472199
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
93 mm
|
Lengde
130 mm
|
Rullengde
112.5 mm
|
Antall ark
900 STK
|
Materiale
Cellulose
|
Arklengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
326.000 g
|
Rullbredde
93 mm
|
Rulldiameter
130 mm
|
Forp/Min.best.
36
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)