Toalettpapir premium
Konvensjonelle toalettruller av premium kvalitet egnet for alle typer toalettrom
- Mykt papir med høy hvithet
- Dekor preging, visuelt attraktivt og gir papiret mer volum
- Easy Open emballasje
- Easy handling emballasje
- Miljømeket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Antall ruller | Materiale | Antall avrivinger | Arkbredde | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900253990 42
|
Toalettpapir Premium 3l 42 ruller 110317
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
3 STK
|
Bredde
120 mm
|
Lengde
34.72 m
|
Rullengde
34.72 m
|
Antall ark
248 STK
|
Antall ruller
42 STK
|
Materiale
Papir
|
Antall avrivinger
248 STK
|
Arkbredde
99 mm
|
Arklengde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
61.900 g
|
Rullbredde
99 mm
|
Rulldiameter
120 mm
|
Spolediameter
38 mm
|
Platelengde x platebredde
140 x 99 mm
|
Forp/Min.best.
42
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde per rull 35 meter
- Per kolli: 7 x 6 ruller/ 42 stk.
- 27 sekker per pall
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)