Industriklut Grå Handy Boks
- Ta effektiviteten i rengjøringsregimet ditt opp et hakk med vår Tork industriklut. Dens exelCLEAN®-materiale bruker opptil 41 % mindre løsemiddel for større effektivitet.
- Kluten takler fett, olje og smuss
- Klutene er myke og kommer til i trange kroker/hjørner
- Rengjør uten å ripe.
- Absorberer olje og vann effektivt
- Myk og fleksibel
- Utmerket med løsemidler
- Godkjent for kontakt med matvarer
- Tork Easy Handling™, esken er enkel å bære og klappe sammen
- System H7 Handy boks
- Farge grå
- Ark str. 35,5 x 41.5 cm
- Antall ark 210 stk.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arkbredde | Farge | Antall kluter | Produktvekt (per element) | Materiale | Antall lag | Arklengde | Bredde | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800502990 1
|
Industriklut Grå Handy Boks 520372
|
Arkbredde
355 mm
|
Farge
Grå
|
Antall kluter
210 STK
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
1 STK
|
Arklengde
415 mm
|
Bredde
385 mm
|
Platelengde x platebredde
415 x 355 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.
- Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.
Fordeler med handy boks:
- Få raskt og enkelt tak i rengjøringskluter og spar tid, da Handy boks store åpning betyr at det er enkelt å få tilgang til kluter.
- Optimaliser forbruk og minimaliser avfall av rengjøringskluter med én om gangen-utmatingsfunksjonen.
- Handy Boks store åpning betyr at det er enkelt å få tilgang til kluter, selv når du har på hansker.
- Forbedre bedriftens bærekraft – denne produktemballasjen er laget av 100 % resirkulerte fibre.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800697990 1
|
Veggstativ for industrirull Tork 652108
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)