Mikrofiberhåndkle polering
- Velegnet for avtørking av restfuktighet etter vask og poleringsmidler
- Ingen sømmer som lager riper
- Vaskes separat ved 60° uten bruk av skyllemiddel
- Størrelse: 50 x 70 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Beleggvekt per m² | Produktvekt (per element) | Total absorpsjonstid | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Harmonisert systemkode | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900135961 2
|
Mikrofiberhåndkle polering 50x70 cm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Farge
Grå
|
Lengde
50 cm
|
Bredde
70 cm
|
Beleggvekt per m²
412 g
|
Produktvekt (per element)
152.500 g
|
Total absorpsjonstid
500 s
|
Absorpsjon på 10 sekunder
300 %
|
Maks. absorpsjon
500 %
|
Harmonisert systemkode
63071090900
|
Lengde x bredde
50 x 70 cm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|