Mikrofiberhåndkle til avtørking
- Velegnet for avtørking av restfuktighet etter vask
- Ingen sømmer som lager riper
- Vaskes separat ved 60° uten bruk av skyllemiddel
- Størrelse: 60 x 80 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Total absorpsjonstid | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900070990 5
|
Mikrofiberhåndkle rød
|
Materiale
Mikrofiber
|
Farge
Rød
|
Lengde
80 cm
|
Bredde
60 cm
|
Produktvekt (per element)
390.000 g
|
Total absorpsjonstid
10 min
|
Absorpsjon på 10 sekunder
5 %
|
Maks. absorpsjon
100 %
|
Lengde x bredde
80 x 60 cm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|