Mikrofiberklut for glass og vinduer
- Loer ikke og etterlater ikke striper
- Kan benyttes tørr, fuktet med vann, eller med Würth rengjøringsprodukter
- Bør ikke brukes på pleksiglass, oljete eller lakkerte overflater
- Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel
- Farge: blå
- Størrelse: 40 x 40 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Total absorpsjonstid | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899910002961 10
|
Mikrofiberklut glass blå
|
Materiale
Mikrofiber
|
Farge
Blå
|
Lengde
40 cm
|
Bredde
40 cm
|
Produktvekt (per element)
61 g
|
Total absorpsjonstid
|
Absorpsjon på 10 sekunder
|
Maks. absorpsjon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|