Mikrofiberklut for polering
- Meget god absorberingsevne
- Loer ikke og etterlater ikke striper
- Kan benyttes tørr, fuktet, eller med Würth rengjøringsprodukter
- Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel
- Farge: hvit
- Størrelse: 40 x 40 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089991001 990 10
|
Mikrofiberklut polering hvit
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|