Mikrofiberkluter 50-pk.
Loer ikke og etterlater ikke striper
Kan benyttes tørr, fuktet, eller med Würth rengjøringsprodukter
Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel
Farge: grønn
Størrelse: 40 x 40 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Beleggvekt per m² | Produktvekt (per element) | Total absorpsjonstid | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Harmonisert systemkode | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900050961 50
|
Mikrofiberklut polering grønn
|
Materiale
80 % polyester, 20 % polyamid
|
Farge
Grønn
|
Lengde
40 cm
|
Bredde
40 cm
|
Materialtykkelse
2.5 mm
|
Beleggvekt per m²
300 g
|
Produktvekt (per element)
49.300 g
|
Total absorpsjonstid
30 s
|
Absorpsjon på 10 sekunder
702.5 %
|
Maks. absorpsjon
704.3 %
|
Harmonisert systemkode
63071090900
|
Lengde x bredde
40 x 40 cm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|