Poleringskluter på rull TORK 197270
- Mykt og smidig
- Skånsom mot ømfintlige overflater, for smidig og fin voksing og polering, f.eks. ved stell av bil og båt
- Perfekt for ulike poleringsoppgaver
- Loer lite
- Sertifisert for FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kluter | Farge | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899811007990 1
|
Poleringsklut rull à 450 stk Tork 197270
|
Antall kluter
450 STK
|
Farge
Hvit
|
Bredde
315 mm
|
Lengde
380 nm
|
Materiale
Cellulose
|
Produktvekt (per element)
3011.000 g
|
Lengde x bredde
0,00038 x 315 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 450 kluter/ rull
- Rull lengde: 171 m
- Ark lengde 38 cm
- Rull bredde: 31,5 cm
- Rull diameter: 25 cm
- Indre diameter hylse:7.1 cm
- System: W2: System for kombirull/maxi senterrull, W1: System for tørkepapir vegg/gulv/standard, W1
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800707990 1
|
Dispenser maxi senter W2 653008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800366990 1
|
Dispenser W 4 654008
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)