Pusseskinn
- rent naturprodukt
- høy absorberingsevne
- lang levetid
- må ikke brukes sammen med syrer eller fettløsende vaskemidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Absorpsjon på 10 sekunder | Beleggvekt per m² | Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Total absorpsjonstid | Betingelser for rivefasthet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Absorpsjon/10s/betingelser | Lengde x bredde | Maks. absorpsjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899700630060 1
|
Pusseskinn
|
Materiale
Saueskinn
|
Farge
Gulaktig Chamois
|
Lengde
70 cm
|
Bredde
45 cm
|
Absorpsjon på 10 sekunder
402 %
|
Beleggvekt per m²
80 g
|
Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder
Lær - fysiske og mekaniske tester - fastsettelse av den statiske absorpsjonen av vann
|
Maks. absorpsjon
424 %
|
Total absorpsjonstid
60 min
|
Betingelser for rivefasthet
Test av tekstiler slitasjeprøvemetoder for tekstiler, rotasjonsslitasjeprøve
|
Harmonisert systemkode
42050090000
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Absorpsjon/10s/betingelser
402 % / i henhold til DIN2417
|
Lengde x bredde
70 x 45 cm
|
Maks. absorpsjon/betingelser
424 % / i henhold til DIN2417
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|