Pusseskinn
- Syntetisk pusseskinn
- Høy absorberingsevne
- Lang levetid
- Må ikke brukes sammen med syrer eller fettløsende vaskemidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Absorpsjon på 10 sekunder | Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Total absorpsjonstid | Materialtykkelse | Produktvekt (per element) | Maks. absorpsjon/betingelser | Lengde x bredde | Absorpsjon/10s/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800209961 1
|
Pusseskinn 66 x 43 cm
|
Materiale
Polyvinylalkohol
|
Farge
Gul
|
Lengde
660 mm
|
Bredde
430 mm
|
Absorpsjon på 10 sekunder
200 %
|
Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder
Lær - fysiske og mekaniske tester - fastsettelse av den statiske absorpsjonen av vann
|
Maks. absorpsjon
200 %
|
Total absorpsjonstid
8 s
|
Materialtykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Maks. absorpsjon/betingelser
200 % / i henhold til DIN2417
|
Lengde x bredde
660 x 430 mm
|
Absorpsjon/10s/betingelser
200 % / i henhold til DIN2417
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|