Industriklut universal Würth
- Sterk universal rengjøringsklut, ideell for å tørke opp væsker
- Egnet for olje-, fett- og vannsøl
- Motstandsdyktig mot våtriving og løsemidler
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Beleggvekt per m² | Arkbredde | Arklengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Stempling | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899810002961 4
|
Industriklut universal Würth 120stk
|
Materiale
Fleece
|
Farge
Grå
|
Antall ark
120 STK
|
Antall lag
1 STK
|
Beleggvekt per m²
50 g
|
Arkbredde
35.5 cm
|
Arklengde
41.5 cm
|
Bredde
35.5 cm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Høyde
22 cm
|
Lengde
42.8 cm
|
Produktvekt (per element)
1305.500 g
|
Stempling
Nei
|
Platelengde x platebredde
41,5 x 35,5 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge grå
- Ark str. 41.5 x 35.5 cm
- Antall ark 120 stk.
- Passer til Tork system W4
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)