Rengjøringsklut
- Universalklut
- Bomullsbasert
- Sterk og solid med enestående absorberingsevne
- Antistatisk og effektiv med alle typer rengjøringsmidler
- Godkjent for bruk sammen med næringsmidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall avrivinger | Arklengde | Arkbredde | Materiale | Antall lag | Produktvekt (per element) | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800387990 4
|
Rengjøringsklut 75st ekstra sterk 473179
|
Farge
Hvit
|
Antall avrivinger
75 STK
|
Arklengde
355 mm
|
Arkbredde
415 mm
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
1 STK
|
Produktvekt (per element)
911.000 g
|
Platelengde x platebredde
355 x 415 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Univarsalklut med mange bruksområden f.eks. klargjøring av bil, rengjøring og til bruk på kjøkken.
Tekniske data
- 75 kluter
- Farge hvit
- Dim: 35.5 x 41.5 cm
- Passer til system W4
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)