Rengjøringsklut, myk og sterk!
- Ideelt egnet til rengjøring av ømfintlige overflater, f.eks. i biler, helsevesenet, optiske instrumenter, eller til elektronikk.
- Perfekt til sensitive overflater
- Klut for absolutt laveste fiberslipp
- Brukes tørr, med løsemidler, desinfeksjon eller rengjøringsmidler
- Godkjent for kontakt med matvarer
- System W8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kluter | Farge | Arklengde | Arkbredde | Materiale | Antall lag | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Platelengde x platebredde | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800386990 8
|
Tork Rengjøringsklut Spesial W8 190493
|
Antall kluter
75 STK
|
Farge
Turkis
|
Arklengde
385 mm
|
Arkbredde
300 mm
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
1 STK
|
Bredde
160 mm
|
Lengde
193 mm
|
Produktvekt (per element)
589.000 g
|
Platelengde x platebredde
385 x 300 mm
|
Lengde x bredde
193 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Hendig pakke
- Farge Turkis
- Ark str. B38 x L30 cm
- Antall ark pr pakke 75 stk
- Kartong 8 pakker
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)