Støvklut for lakkering
- Innsatt med spesialimpregnering som ikke tørker ut
- Brukes på overflater av metall, plast og tre
- Silikonfri
- Størrelse: 80 x 50 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Silikonfri | Voksfri | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899700007990 10
|
Støvklut før lakkering
|
Farge
Beige
|
Lengde
80 cm
|
Bredde
50 cm
|
Silikonfri
Ja
|
Voksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Lengde x bredde
80 x 50 cm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|